Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller PM 5.08 Printklemme / Stecker Gerade, für Durchsteckmontage, 3-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Weidmüller PM 5.08 Printklemme / Stecker Gerade, für Durchsteckmontage, 3-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4087887
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1760500000
EAN/GTIN:
     5060641255868
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 3
Raster = 5.08mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Stecker
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 24A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Orange
Betriebsspannung = 600 V
Serie = PM 5.08
Breite = 8mm

Leiterplatten-Anschlussklemmen Weidmuller OMNIMATE Serie PM, 5,08 mm. Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke der Serie OMNIMATE PM mit Rastermaß 5,08 mm und seitlicher Verriegelung. Diese Leiterplatten-Anschlussklemmenblock-Verbinder der Serie OMNIMATE mit Rastermaß 5,08 mm haben eine M2,5-Blattfederklemmenverbindung für einen Drahtgrößenbereich von 26 bis 14 AWG und einen schwarzen Isolator aus Wemid (PA) gemäß UL 94 V-0.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Raster:
5.08mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
24A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Orange
Betriebsspannung:
600 V
Serie:
PM 5.08
Breite:
8mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 3 polig weidmüller, leiterplattenklemme 3-polig, leiterplattenklemme weidmüller, 4087887, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Weidmüller, 1760500000, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks, Weidmuller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 400 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.