| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-407331 Herst.-Nr.: DAC088S085CIMT/NOPB EAN/GTIN: 5059042981803 |
| |
|
| | |
| Architektur = Widerstandsnetzwerk Auflösung = 8 bit Skalierungsfehler = -0.75%FSR Integrale Nichtlinearität = ±0.5LSB Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 8 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSSOP Pinanzahl = 16 Rücksetzzeit max. = 4.5µs Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire) Ausgangspolarität = Unipolar Referenzspannung = Extern Stromversorgungs-Typ = Single Abmessungen = 5 x 4.4 x 0.9mm
D/A-Wandler, 32 Bit, Texas Instruments Weitere Informationen: | | Architektur: | Widerstandsnetzwerk | Auflösung: | 8 bit | Skalierungsfehler: | -0.75%FSR | Integrale Nichtlinearität: | ±0.5LSB | Anzahl der D/A-Wandlerkanäle: | 8 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TSSOP | Pinanzahl: | 16 | Rücksetzzeit max.: | 4.5µs | Digital Interface Typ: | Seriell (SPI/QSPI/Microwire) | Ausgangspolarität: | Unipolar | Referenzspannung: | Extern | Stromversorgungs-Typ: | Single | Abmessungen: | 5 x 4.4 x 0.9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 407331, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC088S085CIMTNOPB, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters |
| | |
| |