Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, MnO2, 6.8μF, 25V dc SMD, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4070261
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSC685K025R0700
EAN/GTIN:
     5059043354538
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 6.8µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand = 700mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 6mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.6mm
Abmessungen = 6 x 3.2 x 2.6mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussklemmentyp = SMD

TPS Serie 20 bis 50 Vdc. Die TPS-Serie von SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert von AVX ist hauptsächlich für den Einsatz in Netzteilanwendungen ausgelegt. Die TPS-Serie von Kondensatoren ist in 14 verschiedenen Gehäusegrößen verfügbar. Niedriger ESR (gleichwertiger Serienwiderstand) Geeignet für Ströme mit hoher Welligkeit Kleine Verlustleistung und geringe Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
6.8µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand:
700mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
6mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.6mm
Abmessungen:
6 x 3.2 x 2.6mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator 6.8uf 25v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 4070261, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSC685K025R0700, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KYOCERA AVX
TANTTPS001R
ab € 40,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.