Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex MicroClasp Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-406439
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     55917-1010
EAN/GTIN:
     5059039343683
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
Serie = MicroClasp
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Seriennummer = 55917A
Betriebsspannung = 250,0 V

Zweireihige senkrechte Stiftleiste
Weitere Informationen:
Serie:
MicroClasp
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Seriennummer:
55917A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 406439, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 559171010, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
51353-1000
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.