Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING C1 DIN 41612-Steckverbinder Stecker gewinkelt, 96-polig / 3-reihig, Raster 2.54mm Lötanschluss Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-406149
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09031962921
EAN/GTIN:
     5059039169153
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 96
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 3
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Reihenbestückung = a/b/c
Typ = C
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Klasse = C1
Nennstrom = 2A

Harting DIN 41612 Backplane-Signalsteckverbinder Typ C. Harting DIN 41612 Typ C Backplane-Signalsteckverbinder sind für den Leiterplattenanschluss konzipiert. Diese Leiterplatten-Backplane-Signalsteckverbinder der Serie DIN 41612 Typ C sind verschleißfest und robust mit einer langen Steckzyklus-Lebensdauer und bieten eine wirtschaftliche Lösung für viele Anwendungen im Bereich der elektronischen Signalsteckverbinderkonstruktion. Paarung zuerst an den Positionen a1 und a31. Die Bestellnummern ; 757-7951 757-7951 , ; 757-7945 757-7945 , ; 757-7970 757-7970 , ; 757-7936 757-7936 , ; 757-7954 757-7954 , ; 757-7926 757-7926 , ; 757-7998 757-7998 , ; 757-7967 757-7967 und ; 757-7958 757-7958 sind eisenbahnzugelassen mit einer Eisenbahnklassifizierung von NFF 16-101, Rauchindex: F1, Entflammbarkeitsklasse: I2. • Betriebstemperatur: -55 bis +125 °C. • Prüfspannung: 1 kV • Kontaktwiderstand bis zu 20 mΩ • Thermoplastisches Harz - glasfaserverstärkt • Kupferlegierungskontakte • Steckmontage zuerst an den Positionen a1 und a31 Erhältlich mit 4,5-mm-Steckverbindern ( RS ; 406-284 406-284 ) und 13-mm-Steckverbinder ( RS ; 740-6723 740-6723 )
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
96
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
3
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Reihenbestückung:
a/b/c
Typ:
C
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Klasse:
C1
Nennstrom:
2A
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, messerleiste 96pin, 406149, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, DIN 41612 Steckverbinder, HARTING, 09031962921, Connectors, Backplane & Rack Connectors, DIN 41612 Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,2316*
€ 3,9616*
1
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 4,74*
100
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 5,13*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,37*
€ 6,70*
1 Tag
118
1
€ 14,99*
ab € 4,30*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09020008474
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.