Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS 5 V dc, ±12 V dc / 2 A, 200 mA, 300 mA 3-Kanal 15W, EIN 110 → 370 V dc, 85 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4050661
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     LDC15F-1-SN
EAN/GTIN:
     5059041501132
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 5v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 5 V dc, ±12 V dc
Ausgangsstrom = 2 A, 200 mA, 300 mA
Nennleistung = 15W
Anzahl der Ausgänge = 3
Eingangsspannung = 110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 147mm
Breite = 57mm
Tiefe = 38mm
Wirkungsgrad = 70%
Gewicht = 150g

UL60950-1, EN60950-1, EN50178, CSA C22.2 Nr. 60950-1 erfüllt DEN-AN und IEC60950-1. UL, CSA, VDE und MITI 60-Hz-Messverfahren. Zu geeigneten Steckverbindern siehe die Kabelbaumserie von Cosel. Bitte vorsichtig mit der Einheit umgehen. Eine Belastung der Leiterplatte (Drehen oder Biegen) kann Schäden an der Einheit verursachen und dazu führen, dass diese nicht mehr funktioniert. LDC-Schaltnetzteile (SMPS) von Cosel. Schaltnetzteile (Switch Mode Power Supply, SMPS) der LDC-Serie von Cosel sind flach und kompakt mit einem Leiterplattenkonstruktion. Sie sind vollständig geregelt und haben einen vollständig isolierten Eingang und Ausgang. Mit einer universellen Eingangsspannung von 85–264 V ac verfügt diese Serie über hohe Zuverlässigkeit, mit einer Ausfallrate von weniger als 0,012 %. Eigenschaften und Vorteile:. Null Mindestlast. Dreifachausgang. Integrierte Einschaltstrom-, Überspannungs- und Überstromschutzschaltungen. Leichte Leiterplattenkonstruktion zu einem erschwinglichen Preis. UL-Zulassung, TÜV-geprüft, CSA-zertifiziert. Leitfähiges Rauschen: FCC-B, VCCI-2 und VFG 243/91. E/A-Steckverbinder-Spezifikation (spezieller Kabelbaum ist optional)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V dc, ±12 V dc
Ausgangsstrom:
2 A, 200 mA, 300 mA
Nennleistung:
15W
Anzahl der Ausgänge:
3
Eingangsspannung:
110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
147mm
Breite:
57mm
Tiefe:
38mm
Wirkungsgrad:
70%
Gewicht:
150g
Weitere Suchbegriffe: 4050661, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, LDC15F1SN, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cosel
H-IN-5
ab € 2,76*
Zubehör
Cosel
H-OU-13
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.