| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-403819 Herst.-Nr.: 24-6554-10 EAN/GTIN: 5059045530244 |
| |
|
| | |
| Gehäusetyp = DIP Gender = Buchse Anzahl der Kontakte = 24 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt Nennstrom = 1.0A Sockelmontage-Typ = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Gehäusematerial = PPS
ZIF-Universalsockel. Ein Universalsockel, der Bauelemente mit einer Breite von 0,3, 0,4 oder 0,6 Zoll, einem Rastermaß von 0,1 Zoll und einer Stiftbreite von 0,015 bis 0,045 Zoll aufnehmen kann. Mit Lötanschluss Durchschlagsspannung: 1000 V AC (min.) Lebensdauer: 25000 Zyklen Temperaturbereich –55 bis +105 °C Weitere Informationen: | | Gehäusetyp: | DIP | Gender: | Buchse | Anzahl der Kontakte: | 24 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Kontaktbeschichtung: | Nickel verzinnt | Nennstrom: | 1.0A | Sockelmontage-Typ: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | PPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder, ic sockel dip16, 403819, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Aries Electronics, 24655410, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets |
| | |
| |