Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Regler 120mA Ladungspumpe MSOP, 8-Pin, 1 MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-403705
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1253-ADJI/MS
EAN/GTIN:
     5059040206731
Suchbegriffe:
403705
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Reglertyp = Ladungspumpe
Ausgangsspannung = 1,5 → 5,5 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Schaltfrequenz max. = 1 MHz
Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm
Höhe = 0.85mm
Länge = 3mm

DC-DC-Konverter der Ladungspumpe, Microchip
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Ladungspumpe
Ausgangsspannung:
1,5 → 5,5 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Schaltfrequenz max.:
1 MHz
Abmessungen:
3 x 3 x 0.85mm
Höhe:
0.85mm
Länge:
3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.