Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow W3100 DIL-Sockel, 28-Pin Durchsteck Gestanzt Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-402822
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W3128TRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 28
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gestanzt
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 15.24mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 10A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 35.53mm
Breite = 4.5mm
Tiefe = 17.78mm
Abmessungen = 35.53 x 4.5 x 17.78mm
Serie = W3100

Gestanzte DIL-IC-Sockel Winslow Adaptics Serie W3100. Gestanzte DIL-IC-Sockel der Serie W3100 mit flacher Seite und stapelbarer Bauweise, womit sie ideal für den Einsatz in Schaltungen mit hoher Bauteildichte sind. Die DIL-IC-Sockel der Serie W3100 haben verzinnte Zweifachwischer-Kontakte für maximalen Kontakthalt zu minimalen Kosten und einen großen Einführungsbereich für einfache Gehäuseeinführung. Weitere Merkmale der gestanzten IC-Sockel der Serie W3100 umfassen Überbelastungsschutz, einen um 35 Grad abgewinkelten Kontakt, der beim Einführen ein Verschieben des IC-Schenkels hinter den Kontakt verhindert, und einen Betriebstemperaturbereich von –65 °C → +150 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
28
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gestanzt
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
15.24mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
10A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
35.53mm
Breite:
4.5mm
Tiefe:
17.78mm
Abmessungen:
35.53 x 4.5 x 17.78mm
Serie:
W3100
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, 402822, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W3128TRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.