Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow W3100 DIL-Sockel, 22-Pin Durchsteck Gestanzt Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-402800
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W3122TRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 22
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gestanzt
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 10.16mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 10A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 27.81mm
Breite = 4.5mm
Tiefe = 12.68mm
Abmessungen = 27.81 x 4.5 x 12.68mm
Betriebstemperatur max. = +150°C

Gestanzte DIL-IC-Sockel Winslow Adaptics Serie W3100. Gestanzte DIL-IC-Sockel der Serie W3100 mit flacher Seite und stapelbarer Bauweise, womit sie ideal für den Einsatz in Schaltungen mit hoher Bauteildichte sind. Die DIL-IC-Sockel der Serie W3100 haben verzinnte Zweifachwischer-Kontakte für maximalen Kontakthalt zu minimalen Kosten und einen großen Einführungsbereich für einfache Gehäuseeinführung. Weitere Merkmale der gestanzten IC-Sockel der Serie W3100 umfassen Überbelastungsschutz, einen um 35 Grad abgewinkelten Kontakt, der beim Einführen ein Verschieben des IC-Schenkels hinter den Kontakt verhindert, und einen Betriebstemperaturbereich von –65 °C → +150 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
22
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gestanzt
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
10.16mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
10A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
27.81mm
Breite:
4.5mm
Tiefe:
12.68mm
Abmessungen:
27.81 x 4.5 x 12.68mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 22 pol, 402800, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W3122TRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.