Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow W3100 DIL-Sockel, 20-Pin Durchsteck Gestanzt Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-402793
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W3120TRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder 20-polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gestanzt
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 10A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 25.27mm
Breite = 4.5mm
Tiefe = 10.14mm
Abmessungen = 25.27 x 4.5 x 10.14mm
Gehäusematerial = PBT

Gestanzte DIL-IC-Sockel Winslow Adaptics Serie W3100. Gestanzte DIL-IC-Sockel der Serie W3100 mit flacher Seite und stapelbarer Bauweise, womit sie ideal für den Einsatz in Schaltungen mit hoher Bauteildichte sind. Die DIL-IC-Sockel der Serie W3100 haben verzinnte Zweifachwischer-Kontakte für maximalen Kontakthalt zu minimalen Kosten und einen großen Einführungsbereich für einfache Gehäuseeinführung. Weitere Merkmale der gestanzten IC-Sockel der Serie W3100 umfassen Überbelastungsschutz, einen um 35 Grad abgewinkelten Kontakt, der beim Einführen ein Verschieben des IC-Schenkels hinter den Kontakt verhindert, und einen Betriebstemperaturbereich von –65 °C → +150 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gestanzt
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
10A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
25.27mm
Breite:
4.5mm
Tiefe:
10.14mm
Abmessungen:
25.27 x 4.5 x 10.14mm
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 402793, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W3120TRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.