Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow W3100 DIL-Sockel, 8-Pin Durchsteck Gestanzt Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-402759
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W3108TRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dil 8polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gestanzt
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 10A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 10.03mm
Breite = 4.5mm
Tiefe = 10.14mm
Abmessungen = 10.03 x 4.5 x 10.14mm
Serie = W3100

Gestanzte DIL-IC-Sockel Winslow Adaptics Serie W3100. Gestanzte DIL-IC-Sockel der Serie W3100 mit flacher Seite und stapelbarer Bauweise, womit sie ideal für den Einsatz in Schaltungen mit hoher Bauteildichte sind. Die DIL-IC-Sockel der Serie W3100 haben verzinnte Zweifachwischer-Kontakte für maximalen Kontakthalt zu minimalen Kosten und einen großen Einführungsbereich für einfache Gehäuseeinführung. Weitere Merkmale der gestanzten IC-Sockel der Serie W3100 umfassen Überbelastungsschutz, einen um 35 Grad abgewinkelten Kontakt, der beim Einführen ein Verschieben des IC-Schenkels hinter den Kontakt verhindert, und einen Betriebstemperaturbereich von –65 °C → +150 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gestanzt
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
10A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
10.03mm
Breite:
4.5mm
Tiefe:
10.14mm
Abmessungen:
10.03 x 4.5 x 10.14mm
Serie:
W3100
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 8pol, 402759, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W3108TRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.