Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow IC-Sockel Transistorsockel 8-polig Abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-401992
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W3401G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 8-polig
ic sockel
IC-Buchsentyp = Transistorsockel
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 8
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 100,0 V
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = PBT

Leiterplatten-Transistorhalter. Montage in schwarzem Thermoplastformteil Hauchvergoldete Kontakte Temperaturbereich –55 °C bis +150 °C
Weitere Informationen:
IC-Buchsentyp:
Transistorsockel
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
8
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
100,0 V
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: 401992, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Winslow, W3401G, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 2,95*
1 Tag
2147
1
€ 14,99*
ab € 2,54*
€ 7,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.