Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Rollwagenrolle Weiß, Mat. Polyamid, Vollmaterial, 700kg, Hygienisch, Niedriger Rollwiderstand, Nicht markierend Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3995147
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     18083
EAN/GTIN:
     5059045817055
Suchbegriffe:
3995147
Konstruktionsmaterialien und indust...
Laufrollen und Räder
Rollwagenrollen
Raddurchmesser = 125mm
Radbreite = 45mm
Bohrungsdurchmesser = 15mm
Reifen-Typ = Vollmaterial
Belastung = 700kg
Reifen-Material = Polyamid
Nabenmaterial = Polyamid
Nabenlager = Glatte Bohrung
Bohrungslänge = 50mm
Farbe = Weiß

Weißes Nylonrad, für mittlere/schwere Beanspruchung, Serie P . Geeignet als Ersetzung für die meisten Nylonradrollen in unserem Sortiment Einfaches Rollenlager
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125mm
Radbreite:
45mm
Bohrungsdurchmesser:
15mm
Reifen-Typ:
Vollmaterial
Belastung:
700kg
Reifen-Material:
Polyamid
Nabenmaterial:
Polyamid
Nabenlager:
Glatte Bohrung
Bohrungslänge:
50mm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.