Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Drehlager Lenkrolle, Rad ø 82mm, 700kg, Ges H. 131mm, Rad B. 70mm, 135 x 110mm, Platte, Polyamid-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3995125
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     6105
EAN/GTIN:
     5059045976578
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle nylon
lenkrolle
Raddurchmesser = 82mm
Belastung = 700kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 131mm
Radbreite = 70mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Polyamid
Gehäusematerial = Pulverbeschichteter Stahl
Abmessungen der Befestigungsplatte = 135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 12mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenlager = Kugellager

Rad aus Nylon-Polyamid, extrarobuste Ausführung, Serie E70 . Dicke Pressstahlhalterung und obere Platte Leichter Lauf bei sehr großer Belastung Drehbarer Typ hat ein Kegelrollenlager und einfache Axiallager mit Nutnippel und harter Dichtung Räder Serie P
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
82mm
Belastung:
700kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
131mm
Radbreite:
70mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Polyamid
Gehäusematerial:
Pulverbeschichteter Stahl
Abmessungen der Befestigungsplatte:
135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
12mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenlager:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle lag, 3995125, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, LAG, 6105, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.