Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Spannungsreferenz, 2.5 - 36V SOT-23, 37 V max., Einstellbar, 3-Pin, 0.5%, Shunt, 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-398849
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TS431BCX RFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz taiwan semiconduc...
spannungsreferenz
Nennspannung = 2.5 - 36V
Gehäusegröße = SOT-23
Referenz-Typ = Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit = 0.5%
Montage-Typ = SMD
Topologie = Shunt
Ausgangsstrom max. = 100mA
Eingangsspannung max. = 37 V
Ausgangsspannung min. = 2,495 V
Ausgangsspannung max. = 36 V
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.05 x 1.4 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm

TS431/TS432, Einstellbare Präzisions-Shuntregler, Taiwan Semiconductor. TS431 mit 2,495 V Referenzspannung TS432 mit 1,24 V Referenzspannung
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2.5 - 36V
Gehäusegröße:
SOT-23
Referenz-Typ:
Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit:
0.5%
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Shunt
Ausgangsstrom max.:
100mA
Eingangsspannung max.:
37 V
Ausgangsspannung min.:
2,495 V
Ausgangsspannung max.:
36 V
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.05 x 1.4 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Weitere Suchbegriffe: 398849, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, Taiwan Semiconductor, TS431BCXRFG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.