Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau TRIM TRIO SC Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16 / 13A Crimp, 22 → 20 AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Souriau TRIM TRIO SC Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16 / 13A Crimp, 22 → 20 AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-3988054
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SC20ML1D70
EAN/GTIN:
     5059041852968
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt souriau
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 22 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = TRIM TRIO SC
Kontakttyp = Signal
Länge = 19mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 6mΩ
Montagetyp = Kabelmontage

Passendes Crimpwerkzeug: Best.-Nr. 468-686. Zweiteilige geformte Crimpkontakte. Geeignet für Serie UTO, siehe z. B. 557-925
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
22 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
TRIM TRIO SC
Kontakttyp:
Signal
Länge:
19mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
6mΩ
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: 3988054, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Souriau, SC20ML1D70, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1820
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,468*
€ 1,071*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,99*
€ 10,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
SHANDLES
ab € 129,48*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC24ML1TK6
ab € 0,27*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM20ML1D70
ab € 0,397*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT001412SH
ab € 12,28*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT001619SH
ab € 11,42*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT001823SH
ab € 13,17*
Zubehör
Souriau by Eaton
RX2025GE1
ab € 52,60*
Zubehör
Souriau by Eaton
S16SCM20
ab € 255,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.