Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Spannungsregler 150mA, 1 Linearregler SOP, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-398657
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TS78L05CS RLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = LinearreglermA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 150 mV
Genauigkeit = ±4%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 3mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm
Länge = 5mm

Lineare Spannungsregler TS78Lxx 100 mA, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglermA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
150 mV
Genauigkeit:
±4%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
3mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 398657, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Taiwan Semiconductor, TS78L05CSRLG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,135*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.