| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3983267 Herst.-Nr.: 09140006121 EAN/GTIN: 5059039168798 |
| |
|
| | |
| Serie = DIN 41626 Zubehörtyp = Koaxialkontakt Reihe = Han Modular, Han Multi DIN 41626 Nennstrom = 50A Gender = Stecker
Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. Han® Multifunktionsmodul. 4 Kontaktkammern zur Aufnahme von koaxialen Kontakten oder Hochspannungskontakten (für die Hochspannungskontakte wird das Harting-Werkzeug Produktnummer 09990000001 benötigt – wird derzeit nicht von RS angeboten) Stifteinsatz mit Schutzmanschette Ausrichtung des Moduls Steckzyklen ≥500 Ermöglicht die Verwendung von Stift- und Buchsenmodulen in nur einem Gehäuse Weitere Informationen: | | Serie: | DIN 41626 | Zubehörtyp: | Koaxialkontakt | Reihe: | Han Modular, Han Multi DIN 41626 | Nennstrom: | 50A | Gender: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3983267, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09140006121, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts |
| | |
| |