Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herga Differenz Drucksensor 0.07bar bis 2.75bar, Relais, für Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herga Differenz Drucksensor 0.07bar bis 2.75bar, Relais, für Medium
Herga Differenz Drucksensor 0.07bar bis 2.75bar, Relais, für Medium
Artikel-Nr.:
     108EL-3972324
Hersteller:
     Herga
Herst.-Nr.:
     6101-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Differenzial
Druckanzeige min. = 0.07bar
Druckanzeige max. = 2.75bar
Ausgangstyp = Relais
Medium = Medium
Strom max. = 5 A
Versorgungsspannung = 250 V ac
Gehäusematerial = Glasfaser
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL, CSA. Druckschalter (hohe Ansprechempfindlichkeit). Schalter zur Messung von Druck, Vakuum und Differenzdruck in einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester Alle Schalter extern einstellbar und für Montage in beliebiger Einbaulage zur Anpassung an die Anwendung Serie 1: Einstellbare Schalter mit zwei 5,0mm Seitenstutzen oder gegenüberliegenden 4,0mm Senkrechtstutzen zur Messung von Druck, Vakuum und Differenzdruck. Schalter mit 1//8" NPT-Anschluss nur zur Druckmessung Serie 2: Einstellbare Schalter mit Sprungauslösung und 3 Anschlußoptionen: 5,0mm Radial, 4,0mm Senkrecht oder 1//8" NPT in Messing. Lieferung komplett mit 4 farbcodierten Federn zur Abdeckung des Druckbereichs von 0,07bar bis 2,75bar und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Differenzial
Druckanzeige min.:
0.07bar
Druckanzeige max.:
2.75bar
Ausgangstyp:
Relais
Medium:
Medium
Strom max.:
5 A
Versorgungsspannung:
250 V ac
Gehäusematerial:
Glasfaser
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Vakuumschalter, herga differenzdrucksensor, vakuumschalter, druckmessumformer differenzdruck, 3972324, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Herga, 61010004, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.