Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD4 Drosselspule, 220 μH 900mA mit Ferrit-Kern 12.7mm / ±10%, 4.7MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-PD4 Drosselspule, 220 μH 900mA mit Ferrit-Kern 12.7mm / ±10%, 4.7MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-3966010
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74456222
EAN/GTIN:
     5059042987256
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 220 μH
Gleichstrom max. = 900mA
Länge = 12.7mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 12.7 x 10 x 5mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 780mΩ
Serie = WE-PD4
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 4.7MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gewickelte Drosseln der Serie WE-PD4. Die gewickelte SMD-Induktivität der Serie WE-PD4 von Würth verfügt über eine kompakte Bauweise und einen verlustarmen Ferritkern. Diese Leistungsinduktivitäten haben Nennströme von bis zu 15 A und können bei Frequenzen von bis zu 10 MHz verwendet werden. Anwendungen: Schaltnetzteile mit hohem Wirkungsgrad, Störimpulsunterdrückung. Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C. Strombelastbarkeit: Typ L bis 9 A Kompaktes Design Verlustarmer Ferritkern Bis zu 10 MHz geeignet Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C Lagertemperaturbereich: -40 °C bis +105 °C. Anwendungsbereiche:. Für Schaltnetzteilregler-ICs von National Semiconductor, Linear Technology, Maxim, ST, Micrel und Semtech usw. geeignet Auch zur Störimpulsunterdrückung geeignet
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 μH
Gleichstrom max.:
900mA
Länge:
12.7mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
12.7 x 10 x 5mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
780mΩ
Serie:
WE-PD4
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
4.7MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 3966010, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74456222, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.