Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Ecomate Rundsteckverbinder Buchse 3 + PE-polig / 16.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-395446
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20D003 100 12
EAN/GTIN:
     5060641242547
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Anzahl der Kontakte = 3 + PE
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP65, IP67
Nennstrom = 16.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 400 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 3 + PE
Zugentlastung = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie C016. Rundsteckverbinder mit voreilendem Schutzkontakt aus hochwertigem Formstoff
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3 + PE
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP65, IP67
Nennstrom:
16.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
400 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
3 + PE
Zugentlastung:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 395446, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, C01620D00310012, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
642
€ 5,95*
ab € 5,93*
€ 9,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,50*
€ 9,87*
3 Tage
1140
€ 6,95*
ab € 7,33*
€ 15,18*
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 17,09*
1 Tag
238
€ 14,99*
ab € 10,52*
€ 17,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 20H003 110 12
ab € 7,00*
Zubehör
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.