Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl A4 316 Schrauben Sortiment Flach, Flachrund, M3, M4, M5, M6 x 6 → 30mm, 1905 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-395434
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     395434
EAN/GTIN:
     5056070925281
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Stückzahl = 1905
Schraubentyp = Maschinenschraube
Kopfform = Flach, Flachrund
Antriebsform = Pozidriv
Schraubenlänge = 6 → 30mm
Gewindegröße = M3, M4, M5, M6
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Schraubenlänge max. = 30mm
Schraubenlänge min. = 6mm

Linsen- und Senkkopf, mit Muttern und Scheiben, Edelstahl A4
Weitere Informationen:
Stückzahl:
1905
Schraubentyp:
Maschinenschraube
Kopfform:
Flach, Flachrund
Antriebsform:
Pozidriv
Schraubenlänge:
6 → 30mm
Gewindegröße:
M3, M4, M5, M6
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Schraubenlänge max.:
30mm
Schraubenlänge min.:
6mm
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube m3x30, unterlegscheibe ohne norm, linsenkopfschrauben m3, 395434, Befestigungsmaterial, Schrauben, Schraubensätze, RS PRO, DIN7985,965,934&125A4STAINLESS,KIT, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Screw & Bolt Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 115,27*
€ 143,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,12*
€ 156,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.