Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric GVAD Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric GVAD Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss,
Schneider Electric GVAD Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss,
Artikel-Nr.:
     108EL-3950166
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GVAD1001
EAN/GTIN:
     3389110343540
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer
Montageart = Seitliche Montage
Serie = GVAD
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Kontaktnennspannung = 240 V dc, 690 V ac
Better World-Produkt = Ja
Better World-Verifizierung = Green Premium

Schneider Electric / GV3 Serie TeSys / Hilfskontakt. Möchten Sie Ihrem Steuerschaltkreis einen zusätzlichen Hilfskontakt hinzufügen, um weitere Sicherheit zu bieten? Schneider Electric bietet die neuesten Hilfskontaktkomponenten und -technologien. Insbesondere die Hilfsschütze der Serie GV3 TeSys bieten Zuverlässigkeit für Ihren Stromkreis, indem sie als sekundäres Schaltgerät fungieren, das in Verbindung mit anderen primären Geräten wie Schützen, Relais oder Überlastschaltern arbeitet. Eigenschaften und Vorteile:. Die Hilfskontakte der Serie TeSys K gehören zu den kleinsten der Schütze auf dem Markt und eignen sich daher für den Einsatz auf engstem Raum. Die Größe beeinträchtigt jedoch nicht die Leistung, da die Serie Peak Efficiency und nahtlose Integration in andere Anwendungen bietet. Mit diesem Produkt sind 100000 Zyklen mechanischer Haltbarkeit zu erwarten. Kompakt, leicht und einfach an kompatiblen Schützen zu befestigen. Vordere seitliche Montage. Schraubklemmenklemmen, flexibel für bestimmte Kabeltypen (weitere Informationen siehe Datenblatt). Schutzarten und Sicherheitsmerkmale: Überlastschalter ; GB2CB06 = Schutztyp 10 A. GG-Sicherung ; = 10 A. Anwendungen:. rauschempfindliche Bereiche. Programmierbare Controller-Ausgänge. Andere einfache Steuerungssysteme. Wie funktionieren Hilfskontakte?. Ein Hilfskontakt ist ein elektromechanisches Gerät, das typischerweise an Schützen montiert wird. Sie sind physisch mit dem Schütz verbunden, wobei die gleichzeitige Aktivierung und Deaktivierung für beide Geräte gleichzeitig gilt. AUX-Kontakte können entweder durch Frontmontage oder seitliche Montage auf Schü
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Montageart:
Seitliche Montage
Serie:
GVAD
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
Kontaktnennspannung:
240 V dc, 690 V ac
Better World-Produkt:
Ja
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, schneider electric hilfskontakt, 3950166, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Schneider Electric, GVAD1001, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,52*
€ 11,80*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,10*
€ 12,60*
€ 5,46*
ab € 9,25*
€ 12,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 13,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,52*
€ 17,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.