Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Reibahlen, mit Gerade-Schaft, Ø 9.25 → 10mm x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-394251
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     394251
EAN/GTIN:
     5056070985803
Suchbegriffe:
394251
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Bohrsätze & Zubehörteile
Reibahlen
Schaft Typ = Gerade
Durchmesser = 9.25 → 10mm
Gesamtlänge = 115 mm
Material/Stoff = HSS

Einstellbare Reibahlen. Vollständig einstellbar in vorgegebenen Bereichen, ideal zum Reiben massiver oder geteilter Lager/Buchsen usw.
Weitere Informationen:
Schaft Typ:
Gerade
Durchmesser:
9.25 → 10mm
Gesamtlänge:
115 mm
Material/Stoff:
HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.