| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-393908 Herst.-Nr.: 5904620111 EAN/GTIN: 5059040601505 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Welle Zur Verwendung mit = Potentiometer Schaftdurchmesser = 6 mm
Wendelpotenziometer, 12 mm. Kleine, robuste Konstruktion mit eingebautem Stabilisierungsarm Kunstharzbahn Lange Lebensdauer, 15000 Zyklen Multikontakt-Edelstahl-Schleifer Beidseitig einstellbar Einfache Montage 300 °-Drehung ±20 % Toleranz Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Welle | Zur Verwendung mit: | Potentiometer | Schaftdurchmesser: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, 393908, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Abgleich-Potentiometerzubehör, TE Connectivity, 5904620111, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometer Accessories |
| | |
| |