Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse 2-polig Lautsprecherbuchse, Tafelmontage, Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-392677
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     392677
EAN/GTIN:
     5056070985599
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
LS-Buchse
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Steckverbinder
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 3A

Schnellverbindungsklemmen von RS Pro. Die perfekte Lösung für einen Lautsprechersteckverbinder oder Kabelanschluss, unsere hochwertige Marke RS PRO, bietet diese Schnellverbindungsklemme. Federbelastete Hebel ermöglichen ein einfaches Einstecken oder Stecken von Drähten und halten diese fest, sobald der Hebel wie beim Crimpen gelöst wird. Dies gewährleistet eine solide und zuverlässige Verbindung, um den Kabelschutz mit einer Audio- oder Lautsprecherlösung zu gewährleisten. Diese Terminal Buchsen mit Durchgangsbohrungen können einfach verschraubt werden, um sie schnell zu befestigen. Diese Klemmen wurden in der Regel für Lautsprecher und Verstärker entwickelt und werden in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, bei denen eine schnelle Geräteverbindung erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile:. Schnelle und einfache Montage Schnelle und einfache Verbindung Lötanschluss 3 A Nennstrom Temperaturbereich: 0 °C bis 85 °C. Farbcodierung für Polarität. Was sind die Vorteile der Verwendung einer Terminal zum Verbinden von Drähten?. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lautsprechersteckverbindern bieten diese Klemmen mehrere Anschlüsse in einem schlanken Gerät. Sie beseitigen auch die Notwendigkeit, dass bestimmte Steckverbinder oder Crimpverbindungen auf den Draht aufgebracht werden müssen, was Zeit und Aufwand reduziert und es dem Benutzer ermöglicht, Drähte bei Bedarf zu wechseln. Der größte Vorteil ist, dass die Klemmen mit einer Vielzahl von Draht- oder Kabelgrößen und -messgeräten verwendet werden können, wodurch die Terminal wesentlich funktionsfähiger wird. Was sind Lautsprecher Steckverbinder?. Ein Lautsprecher ist ein Gerät oder ein Gerät, das elektrische Impulse oder Audiosignale nimmt und in Ton umwandelt. Lautsprechersteckverbinder können Buchsen, Splitter, Bananenstecker, Stiftsteckverbinder, SPK-Steckverbinder, Jacks und Stecker. Alle diese Elemente werden verwendet, um verbindende Teile mit Lautsprechern oder Verstärkern zu verbinden.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Steckverbinder
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
3A
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherbuchse, Lautsprecher-Klemmanschluss, rs pro lautsprecherbuchse, ls buchse, 392677, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Lautsprecher Steckverbinder, RS PRO, PC1236, Connectors, AV Connectors, Speaker Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,40*
€ 3,81*
1 Tag
23
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.