Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klinken-Stecker 3,5 mm Gerade Stereo, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-392649
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     392649
EAN/GTIN:
     5056070985544
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker
Gender = Stecker
Größe = 3,5 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Nickel
Gehäusematerial = Messing
Farbe = Natur
Kontaktmaterial = Messing

Geschirmte/isolierte Stereo-Stecker. Diese 3,5-mm-Stereo-Stecker der bewährten Marke RS Pro verfügen über eine eingeformte Zugentlastung. Eigenschaften und Vorteile. • Best.-Nr. ; 392-649 392-649 ist ein geschirmter Stereo-Klinkenstecker • Best.-Nr. ; 392-643 392-643 ist ein isolierter Stereo-Klinkenstecker
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
3,5 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Gehäusematerial:
Messing
Farbe:
Natur
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 392649, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, RS PRO, AP344, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,056*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,564*
€ 4,24116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,534*
€ 4,20546
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,324*
€ 3,95556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,154*
€ 3,75326
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,832*
€ 3,37008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,612*
€ 3,10828
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,532*
€ 3,01308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,446*
€ 2,91074
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,056*
€ 2,44664
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1557800
ab € 6,86*
Zubehör
RS Pro
476328
ab € 8,54*
Zubehör
Sonitron
PAA-MAX9788-01
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.