Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klinken-Buchse 3,5 mm gerade Stereo, Kabelmontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-392615
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     392615
EAN/GTIN:
     5056070985490
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Gender = Buchse
Größe = 3,5 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Nickel
Gehäusematerial = Messing
Farbe = Natur
Kontaktmaterial = Messing

Kabelbuchsen von RS Pro. Diese Kabelbuchse mit integrierter Buchse von RS PRO ist für 3,5-mm-Klinkenstecker ausgelegt. Wenn sie auf einem Kabel montiert ist, ist sie ideal für Jack-Kabel-Verlängerungen für längere Verbindungen, als herkömmliche Jack-Kabel leisten können. Mit einem vernickelten Kontakt ist diese Stereo-Klinkenbuchse für Kabelmontage nicht nur kostengünstig, sondern sorgt auch für eine hochwertige Audioverbindung. Die Klinkenbuchse verfügt über Lötfahnen zum Anschluss an ein entsprechendes Kabel. Er verfügt über eine Metallschraube an der Kabelhülse mit ergonomischem Griffdesign, um einen guten Schutz der Verbindung zu gewährleisten. Die Klinkenbuchse verfügt außerdem über eine integrierte Zugentlastung, die eine Beschädigung des Steckers durch Ziehen oder Ziehen am angeschlossenen Kabel verhindert. Eigenschaften und Vorteile: 3-polige 1/8"-Klinkenbuchse Ergonomisches Gehäuse für einfaches Greifen Vernickelter Kontakt Integrierte Zugentlastung Anwendungen Klinkenbuchsen werden in allen Bereichen der audiovisuellen Welt verwendet. Ob in einer Hi-Fi-Anlage für den Haushalt oder in einem professionellen Studio: Klinkenstecker und -buchsen sind praktische Schnellverbindungslösungen für ein hochwertiges Klangerlebnis. Sie haben außerdem Verwendungszwecke außerhalb von Musik, Theater und Studio, und können häufig in Nutzfahrzeugen und Schwesternrufsystemen angetroffen werden. Klinkenbuchsen sind auch in vorhanden. Mobiltelefone MP3-Player Spielkonsolen Hi-Fi-Anlagen Häufig gestellte Fragen F: Sind 1/8" Mini-Buchsen mit 1/4" Standard-Buchsen kompatibel? A: Für den Anschluss einer 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse an einen 6,3 mm Klinkenstecker wird ein Adapter benötigt. Adapter sind allgemein erhältlich und stellen häufig keinen spürbaren Qualitätsverlust in der Verbindung sicher. F: Was ist der Unterschied zwischen 2- und 3-poligen Klinkensteckern? A: Für professionelle und typische Audioanwendungen werden oft 3-polige Klinkenstecker verwendet, da sie stereo sind und für die meisten Zwecke geeignet sind. 2-polige Klinkenstecker sind nur für Mono-Anwendungen geeignet, z. B. das Ausführen individueller Soundfeeds für bestimmte Lautsprecher in einem Audio-Konzert-Setup. Sie werden oft benutzt, um Gitarren in Amps zu stecken, so dass sie oft Gitarrenjacks genannt werden. Warum RS PRO? RS PRO bietet hochwertige Kabel, Anschlüsse und Adapter für jeden Bedarf. RS PRO ist Ihr bevorzugter Anbieter, wenn Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit ein Muss sind. Ob im Studio, bei Aufnahmen vor Ort oder einfach zu Hause - RS Pro bietet eine Verbindungslösung, die Ihren Anforderungen entspricht.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Größe:
3,5 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Gehäusematerial:
Messing
Farbe:
Natur
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 392615, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, RS PRO, AJ526, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,901* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,96*
€ 38,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,94*
€ 29,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,17*
€ 28,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,22*
€ 27,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
PAA-MAX9788-01
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.