Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Weiß PET Flaschenbürste, Ø 50mm L. 490mm für Flasche, Förderbänder, Rohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3905481
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     53795
EAN/GTIN:
     5705020053795
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
Durchmesser = 50mm
Länge = 490mm
Anwendung = Flasche, Förderbänder, Rohre
Farbe = Weiß
Borstenlänge = 23mm
Borstenmaterial = PET

Rohrbürste, 50 mm. Größe: Ø 50 x 500 mm, 50 mm Borstenlänge Polyesterborsten Anwendung: Rohr- und Flaschenreinigung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50mm
Länge:
490mm
Anwendung:
Flasche, Förderbänder, Rohre
Farbe:
Weiß
Borstenlänge:
23mm
Borstenmaterial:
PET
Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Bandförderer, Förderband, Gleitbandförderer, Gurtförderband, Gurtförderer, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, flaschenbürste durchmesser 50mm, babyflaschenbürste, vikan flaschenbürste, 3905481, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Flaschenbürsten, Vikan, 53795, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Bottle Brushes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,89*
€ 6,49*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.