Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con LXY, THT Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 63V dc, Ø 8mm x 12mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-390350
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXY630ELL470MH12D
EAN/GTIN:
     5059041481786
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 47uf 63v
Kapazität = 47µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 12mm
Höhe = 12mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 3000h
Brummstrom = 274mA

Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 12mm
Höhe:
12mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
3000h
Brummstrom:
274mA
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 63v, 390350, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ELXY630ELL470MH12D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,87*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,878*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR63V476M8X11
ab € 0,0335*
Ähnlich
Nichicon
UPM1J470MPD
ab € 0,135*
Ähnlich
Panasonic
EEUEB1J470S
ab € 0,175*
Ähnlich
Panasonic
EEUEB1J470
ab € 0,225*
Ähnlich
Panasonic
EEU-FC1J470
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.