Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON LXZ, THT Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 35V dc, Ø 12.5mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-390126
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXZ350ELL102MK25S
EAN/GTIN:
     5059041452403
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 7000h
Brummstrom = 1.95A

Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
7000h
Brummstrom:
1.95A
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator tht 1000uf 35v, alu elko, alu elko 1000µf, 390126, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ELXZ350ELL102MK25S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.