Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KMM, THT Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 400V dc, Ø 22mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-389934
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMM401VSN101MP30S
EAN/GTIN:
     5059041449380
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 400v 100µf, alu elko, alu elko 400 vdc, 389934, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMM401VSN101MP30S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7063294
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.