Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker PS1 Überdruck Druckschalter, 250V, 2bar → 5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker PS1 Überdruck Druckschalter, 250V, 2bar → 5 bar
Parker PS1 Überdruck Druckschalter, 250V, 2bar → 5 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-3896006
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     PS1-P1091
EAN/GTIN:
     5060641273206
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
parker drucktaster
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = 5 bar
Betriebsdruck min. = 2bar
Druck Typ = Überdruck
Nennspannung = 250V
Serie = PS1
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Parker Pneumatik-DruckDer Druckschalter Parker PS1 hat einen Betriebsdruckbereich zwischen 2 bar und 5 bar. Er hat eine Schaltspannung von 250 V ac/dc mit 5 A Schaltstrom und verfügt über eine DIN-Schienenmontage. Warnung: Druckluft, obwohl sie allgemein als sichere Energiequelle angesehen wird, muss immer mit Vorsicht behandelt werden und darf unter keinen Umständen für andere Zwecke als für den vorgesehenen verwendet werden.Eigenschaften und VorteileEinstellbare Betriebsschwelle Ein Umschaltkontakt Betriebstemperaturbereiche zwischen -15 °C und 60 °C.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
5 bar
Betriebsdruck min.:
2bar
Druck Typ:
Überdruck
Nennspannung:
250V
Serie:
PS1
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 3896006, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Parker, PS1P1091, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,14*
€ 115,93*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 105,07*
€ 130,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.