Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Boost Schaltregler Step Up 200mA 1-Ausg. SON, 10-Pin, Einstellbar, 1200 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-389312
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS61080DRCT
EAN/GTIN:
     5059045557265
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Regler-Funktion = Step Up
Ausgangsstrom max. = 200mA
Eingangsspannung max. = 6 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SON
Pinanzahl = 10
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 1200 kHz
Schaltregler = Ja
Wirkungsgrad = 87%
Abmessungen = 3 x 3 x 0.9mm
Ausgangsspannung max. = 27 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C

LED-Treiber für Hinterleuchtung, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Step Up
Ausgangsstrom max.:
200mA
Eingangsspannung max.:
6 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SON
Pinanzahl:
10
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
1200 kHz
Schaltregler:
Ja
Wirkungsgrad:
87%
Abmessungen:
3 x 3 x 0.9mm
Ausgangsspannung max.:
27 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 389312, Halbleiter, Stromversorgung, Aufwärts Regler, Texas Instruments, TPS61080DRCT, Semiconductors, Power Management ICs, Boost Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.