Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol RCC Kohle-Massewiderstand Widerstand 20kΩ ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-386610
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RCC025 20K J
EAN/GTIN:
     5059041317825
Suchbegriffe:
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohlemassewiderstand
Widerstand = 20kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohle-Massewiderstand
Serie = RCC
Temperaturkoeffizient = -7.5 → +13ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe RCC 0,25 W . Verbesserte Impulsbeständigkeit verglichen mit Kohleschicht-Widerständen Großer Widerstandsbereich: 2,2 Ω - 4,7 MΩ Stabilitätsklasse: 10 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
20kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohle-Massewiderstand
Serie:
RCC
Temperaturkoeffizient:
-7.5 → +13ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand arcol, 386610, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, RCC02520KJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.