Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringnutnägel L. 50mm, Ø 2.65mm, Typ Ringschaft, Glänzend, Ring Stahl, 500g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ringnutnägel L. 50mm, Ø 2.65mm, Typ Ringschaft, Glänzend, Ring Stahl, 500g
Artikel-Nr.:
     108EL-3850353
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3850353
EAN/GTIN:
     5056111994382
Suchbegriffe:
Coilnägel
coilnägel 25x50
coilnägel
Nagel Typ = Ringschaft
Schaft = Ring
Finish = Glänzend
Länge = 50mm
Durchmesser = 2.65mm
Material = Stahl
Gewicht = 500g

Nagel mit gerillter Schaftausbildung, Blankstahl. Blankstahloberfläche Besonders geeignet, wenn Festigkeit und dauerhafter Halt von besonderer Bedeutung sind Erhältlich in 500-g-Beuteln
Weitere Informationen:
Nagel Typ:
Ringschaft
Schaft:
Ring
Finish:
Glänzend
Länge:
50mm
Durchmesser:
2.65mm
Material:
Stahl
Gewicht:
500g
Weitere Suchbegriffe: 3850353, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nägel, RS PRO, NAILAR050265RS, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Nails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 9,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,33*
€ 15,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,95*
€ 15,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,45*
€ 14,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,61*
€ 13,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,29*
€ 13,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,10*
€ 10,83
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
537007
ab € 18,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.