Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nägel, Drahtstifte L. 25mm, Ø 25mm, Typ Rundkopfnagel, Glänzend Flachrund Stahl, 500g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nägel, Drahtstifte L. 25mm, Ø 25mm, Typ Rundkopfnagel, Glänzend Flachrund Stahl, 500g
Artikel-Nr.:
     108EL-3850022
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3850022
EAN/GTIN:
     5056111994337
Suchbegriffe:
Rundkopfnägel
Stahlnagel
rundkopfnägel 1,8 x 25
rundkopfnägel
Nagel Typ = Rundkopfnagel
Finish = Glänzend
Länge = 25mm
Durchmesser = 25 mm x 1.8mm
Kopftyp = Flachrund
Typische Durchschnittseinheiten pro kg = 1846
Gewicht = 500g
Weitere Informationen:
Nagel Typ:
Rundkopfnagel
Finish:
Glänzend
Länge:
25mm
Durchmesser:
25 mm x 1.8mm
Kopftyp:
Flachrund
Typische Durchschnittseinheiten pro kg:
1846
Gewicht:
500g
Weitere Suchbegriffe: 3850022, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nägel, RS PRO, NAILRP025160RS, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Nails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,74*
€ 18,73
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,44*
€ 18,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,74*
€ 17,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,66*
€ 16,26
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,37*
€ 15,91
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,83*
€ 12,89
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
537007
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.