Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nägel, Drahtstifte L. 100mm, Ø 4.5mm, Typ Rundkopfnagel, Glänzend Flachrund Stahl, 500g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nägel, Drahtstifte L. 100mm, Ø 4.5mm, Typ Rundkopfnagel, Glänzend Flachrund Stahl, 500g
Artikel-Nr.:
     108EL-3849915
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3849915
EAN/GTIN:
     5056070932036
Suchbegriffe:
Rundkopfnägel
Stahlnagel
stahlnagel 4,5x100
rundkopfnägel
Nagel Typ = Rundkopfnagel
Finish = Glänzend
Länge = 100mm
Durchmesser = 4.5mm
Kopftyp = Flachrund
Material = Stahl
Gewicht = 500g

RS PRO 9
Weitere Informationen:
Nagel Typ:
Rundkopfnagel
Finish:
Glänzend
Länge:
100mm
Durchmesser:
4.5mm
Kopftyp:
Flachrund
Material:
Stahl
Gewicht:
500g
Weitere Suchbegriffe: rundkopfnägel länge 100 mm, 3849915, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nägel, RS PRO, NAILRP100450RS, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Nails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,19*
€ 9,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,05*
€ 9,58
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,73*
€ 9,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,26*
€ 8,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,94*
€ 8,26
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,54*
€ 6,59
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
537007
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.