Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4G Folienkondensator 10μF ±5% / 600V dc, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3847896
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4GAHUD5100AA3J
EAN/GTIN:
     5059043886169
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 600V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C4G
Länge = 58mm
Abmessungen = 34.5 (Dia.) x 58mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie C4C/C4G. Die Polypropylenfolienkondensatoren der Serie KEMET C4C/C4G sind selbstheilend mit hohem Brummstrom und geringen Verlusten. Dank ihrer hohen Kontaktzuverlässigkeit sind diese Kondensatoren ideal für Hochfrequenzanwendungen. Diese Folienkondensatoren sind ideal für den Einsatz in Leistungshalbleiterkreisen zum Unterdrücken oder Dämpfen unerwünschter Spannungsspitzen in elektronischen Vorschaltgeräten und Motoranwendungen. Geeignete Anwendungen für beide Serien umfassen das Blockieren, Klemmen und Koppeln/Entkoppeln. Metallisierte Polypropylen-Snubber-Kondensatoren Anschlusslänge 40 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
600V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C4G
Länge:
58mm
Abmessungen:
34.5 (Dia.) x 58mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 10µf, filmkondensator, filmkondensator 10µf, 3847896, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4GAHUD5100AA3J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.