Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS40, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 63V dc, Ø 36mm x 62mm x 62mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET ALS40, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 63V dc, Ø 36mm x 62mm x 62mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3819891
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS40A472DB063
EAN/GTIN:
     5059043212456
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 36 x 62mm
Höhe = 62mm
Länge = 62mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 36mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Polarisiert = Polar

AEC-Q200-zertifiziert. Schrauben und Unterlegscheiben nicht mitgeliefert. Serie ALS40/41. Kemet-Schraubanschluss-Kondensatoren der Serie ALS40/41 decken eine Vielzahl von Gehäusegrößen und Nennspannungen ab und verfügen über hohe Brummströme und lange Lebensdauer. Diese Aluminiumkondensatoren eignen sich ideal für industrielle und kommerzielle Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit und Lebenserwartung erforderlich machen, zum Beispiel Frequenzwandler, Systeme zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) und Schaltnetzteile. Kompakte Bauform Lange Lebensdauer bis zu 9000 Stunden Hoher Brummstrom Ausgezeichnete Überspannungsfestigkeit:
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
36 x 62mm
Höhe:
62mm
Länge:
62mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
36mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 4700µf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 3819891, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALS40A472DB063, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.