Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PTCCL Thermistor, PTC, 25Ω, Toleranz ±20%, 5 x 4 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-381431
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PTCCL05H131EBE
EAN/GTIN:
     5059040889859
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = PTCCL
Temperaturkoeffizient Typ = PTC
Widerstand @ 25 °C = 25Ω
Toleranz = ±20%
Länge = 20.5mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 5 x 4 x 10mm

PTC-Thermistoren Serie 660, 661 und 662. PTCs sind Halbleiterwiderstände, deren Widerstandswert ohne Abstrahlung innerhalb eines vorbestimmten Bereichs mit der Temperatur zunimmt. Die Temperaturänderung wird entweder durch den Joule-Effekt, durch Schwankungen der Umgebungstemperatur oder eine Kombination aus beidem hervorgerufen. Anwendungsbereich: Stromstabilisierung, Schutz, Sensoren.
Weitere Informationen:
Serie:
PTCCL
Temperaturkoeffizient Typ:
PTC
Widerstand @ 25 °C:
25Ω
Toleranz:
±20%
Länge:
20.5mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
5 x 4 x 10mm
Weitere Suchbegriffe: vishay ptc, kaltleiter, 381431, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Vishay, PTCCL05H131EBE, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
732
1
€ 14,99*
ab € 0,418*
€ 1,527*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 1,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.