Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micronel D340T DC-Axiallüfter, Gleitlager, 24 V dc / 960mW, 40 x 40 x 36mm, 13000U/min, 16.56m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Micronel D340T DC-Axiallüfter, Gleitlager, 24 V dc / 960mW, 40 x 40 x 36mm, 13000U/min, 16.56m³/h
Micronel D340T DC-Axiallüfter, Gleitlager, 24 V dc / 960mW, 40 x 40 x 36mm, 13000U/min, 16.56m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-3811370
Hersteller:
     Micronel
Herst.-Nr.:
     D344T-024GK-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 40mm
Strom max. = 50mA
Abmessungen = 40 x 40 x 36mm
Geräuschpegel = 46dB
Lüfterdrehzahl = 13000U/min
Lagertyp = Gleitlager

Lüfter mit Flansch für Schalttafeleinbau. Vielseitig einsetzbare Lüfter mit glasfaserverstärktem Kunststoff-Flügelrad, Motorhalterungen und Kunststoffgehäuse Kunststoffrahmen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
40mm
Strom max.:
50mA
Abmessungen:
40 x 40 x 36mm
Geräuschpegel:
46dB
Lüfterdrehzahl:
13000U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 3811370, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Micronel, D344T024GK2, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,11*
€ 113,55*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 82,68*
€ 118,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Micronel
U97XX-009C3
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.