Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micronel U97EM Radialgebläse, 24 V dc, DC, 9L/s, 60 dB(A)dB(A), 98 x 136 x 105mm, 10500U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Micronel U97EM Radialgebläse, 24 V dc, DC, 9L/s, 60 dB(A)dB(A), 98 x 136 x 105mm, 10500U/min, Kugellager
Artikel-Nr.:
     108EL-3811320
Hersteller:
     Micronel
Herst.-Nr.:
     U97EM-024KK-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gebläsetyp = Lüfter
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 9L/s
Serie = U97EM
Höhe = 136mm
Breite = 98mm
Tiefe = 105mm
Abmessungen = 98 x 136 x 105mm
Lüfterdrehzahl = 10500U/min
Geräuschpegel = 60dB(A)
Lagertyp = Kugel
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Anschlusstyp = Leiter

DC-Radialgebläse. Saugt Luft durch die runde Öffnung auf der einen Seite an und bläst sie durch die rechteckige Öffnung aus. An beiden Öffnungen befinden sich Befestigungspunkte, mit denen sie für eine breite Palette von Anwendungen geeignet sind.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gebläsetyp:
Lüfter
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
9L/s
Serie:
U97EM
Höhe:
136mm
Breite:
98mm
Tiefe:
105mm
Abmessungen:
98 x 136 x 105mm
Lüfterdrehzahl:
10500U/min
Geräuschpegel:
60dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Anschlusstyp:
Leiter
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, micronel radialgebläse, radiallüfter, 3811320, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Micronel, U97EM024KK3, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 162,50*
€ 205,87*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 151,53*
€ 209,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Micronel
U97XX-500A9
ab € 12,41*
Zubehör
Micronel
U97XX-009C3
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.