Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Klasse A-B Audio Verstärker Audio-Leistungsverstärker 1-Kanal Mono MULTIWATT V 60W 15-Pin +70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3802950
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7296
EAN/GTIN:
     5059042344851
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
audio ic
Verstärker-Typ = Audio-Leistungsverstärker
Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono
Anwendung = Lautsprecher
Verstärkerklasse = Klasse A-B
Stromversorgungs-Typ = Dual
Gehäusegröße = MULTIWATT V
Pinanzahl = 15
Eingangssignal-Typ = Differential
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Abmessungen = 19.6 x 5 x 10.7mm

Audio-Leistungsverstärker, Klasse AB, STMicroelectronics. Mono-, Stereo- und Mehrfachkanal-Lösungen Vielzahl von Ausgangsleistungsoptionen
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio-Leistungsverstärker
Ausgangs-Typ:
1-Kanal Mono
Anwendung:
Lautsprecher
Verstärkerklasse:
Klasse A-B
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Gehäusegröße:
MULTIWATT V
Pinanzahl:
15
Eingangssignal-Typ:
Differential
Ausgangssignal-Typ:
Single Ended
Abmessungen:
19.6 x 5 x 10.7mm
Weitere Suchbegriffe: 3802950, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, STMicroelectronics, TDA7296, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nichicon
UFG1J100MEM
ab € 0,67*
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 9,60*
Zubehör
Vishay
Y070610K0000T9L
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.