Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Spreiz Niet, Ø 5.5mm x 17.5mm, Weiß, POM, 5.5mm, min. 6mm, max. 9mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3799810
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     3799810
EAN/GTIN:
     5052751778030
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Nietentyp = Spreiz
Nietendurchmesser = 5.5mm
Nietenlänge = 17.5mm
Befestigungslochdurchmesser = 5.5mm
Nietenmaterial = POM
Dornmaterial = Kein
Materialstärke min. = 6mm
Materialstärke max. = 9mm
Farbe = Weiß
Finish = Glatt

Einrastbefestigung aus Kunststoff. Einteilige Einrastbefestigung aus Kunststoff Hohlkörperkonstruktion steigert die Flexibilität bei Ein- und Ausbau Gefertigt aus schwarzem oder weißem Acetal
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Spreiz
Nietendurchmesser:
5.5mm
Nietenlänge:
17.5mm
Befestigungslochdurchmesser:
5.5mm
Nietenmaterial:
POM
Dornmaterial:
Kein
Materialstärke min.:
6mm
Materialstärke max.:
9mm
Farbe:
Weiß
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 3799810, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nieten, Essentra, DF137060WHITE, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Rivets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,5174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,58*
€ 48,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 39,57*
€ 47,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 36,22*
€ 43,10
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 33,54*
€ 39,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 33,22*
€ 39,53
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 30,96*
€ 36,84
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,87*
€ 30,79
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.