Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12-Bit ADC MCP3208-BI/P Octal, 100ksps PDIP, 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 12-Bit ADC MCP3208-BI/P Octal, 100ksps PDIP, 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-3792487
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3208-BI/P
EAN/GTIN:
     5059040217812
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Auflösung = 12-Bit
Abtastrate = 100ksps
Eingangssignal-Typ = Pseudo Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur max. = 125 °C

Analog-Digital-Wandler Serie MCP30/MCP32/MCP33 mit Register für schrittweise Annäherung (SAR)
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Auflösung:
12-Bit
Abtastrate:
100ksps
Eingangssignal-Typ:
Pseudo Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
16
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 3792487, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3208BIP, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,41*
€ 49,2779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,94*
€ 46,3386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,65*
€ 42,4235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,24*
€ 41,9356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.