| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3789790 Herst.-Nr.: WPLCC052-1PTRC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| IC-Buchsentyp = PLCC-Buchse Gender = Buchse Anzahl der Kontakte = 52 Raster = 1.27mm Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Kontaktbeschichtung = verzinnt Nennstrom = 1.0A Betriebsspannung = 100,0 V, 150,0 V. Anschlussart = Löten Gehäusematerial = PBT
*Höhe über Leiterplatte. Durchgangsbohrung. PLCC-Sockel mit durchkontaktierten Lötfahnen 2,54 mm Raster passend für JEDEC-Belegungsschemata Abstandshalter für Unterstützung bei Reinigung und für Wärmeableitung Passendes Ausziehwerkzeug (Best.-Nr. ; 480-3005 480-3005 Isoliermaterial: Glasfasergefülltes Polyester Isolationswiderstand 1000 MΩ Temperaturbereich -50 bis +105 °C Weitere Informationen: | | IC-Buchsentyp: | PLCC-Buchse | Gender: | Buchse | Anzahl der Kontakte: | 52 | Raster: | 1.27mm | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Kontaktbeschichtung: | verzinnt | Nennstrom: | 1.0A | Betriebsspannung: | 100,0 V, 150,0 V. | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3789790, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Winslow, WPLCC0521PTRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets |
| | |
| |