Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow IC-Sockel PLCC-Buchse 1.27mm Raster 44-polig Abgewinkelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3789784
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     WPLCC044-1PTRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 44 pol
ic sockel
ic sockel plcc
IC-Buchsentyp = PLCC-Buchse
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 44
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = verzinnt
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 100,0 V, 150,0 V.
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = PBT

*Höhe über Leiterplatte. Durchgangsbohrung. PLCC-Sockel mit durchkontaktierten Lötfahnen 2,54 mm Raster passend für JEDEC-Belegungsschemata Abstandshalter für Unterstützung bei Reinigung und für Wärmeableitung Passendes Ausziehwerkzeug (Best.-Nr. ; 480-3005 480-3005 Isoliermaterial: Glasfasergefülltes Polyester Isolationswiderstand 1000 MΩ Temperaturbereich -50 bis +105 °C
Weitere Informationen:
IC-Buchsentyp:
PLCC-Buchse
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
44
Raster:
1.27mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
verzinnt
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
100,0 V, 150,0 V.
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: 3789784, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Winslow, WPLCC0441PTRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,84008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 1,07667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,16016*
€ 69,21059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,81016*
€ 67,60409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,58008*
€ 64,9503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,60*
€ 57,834
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,76016*
€ 52,07459
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,12016*
€ 45,36299
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,56016*
€ 39,93659
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 28,46016*
€ 33,86759
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,84008*
€ 30,7497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.