Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3782812
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA155UA
EAN/GTIN:
     5059042822304
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Pinanzahl = 8
Rail to Rail = Rail-to-Rail Ausgang
Offsetspannung Eingang max. = 1mV
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Eingangswiderstand max. = 10000GΩ
Gleichtaktunterdrückung min. = 80dB
Höhe = 1.58mm

Instrumentierungsverstärker, einfach, Texas Instruments. Die Instrumentierungsverstärker-ICs verstärken den Unterschied zwischen zwei Eingangssignalspannungen und lehnen alle Signale ab, die beiden Eingängen gemeinsam sind. Die DC-Präzision und Verstärkungsgenauigkeit werden in lauten Umgebungen beibehalten, und auch wenn große Gleichtakt-Signale (AC-Netzfrequenz) vorhanden sind.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Pinanzahl:
8
Rail to Rail:
Rail-to-Rail Ausgang
Offsetspannung Eingang max.:
1mV
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Eingangswiderstand max.:
10000GΩ
Gleichtaktunterdrückung min.:
80dB
Höhe:
1.58mm
Weitere Suchbegriffe: 3782812, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Instrumentenverstärker, Texas Instruments, INA155UA, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Instrumentation Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.